7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など 成分Crクロム/0.7~1.4 材質クロム銅 タイプ丸棒 規格参考)Z3234-2種相当 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.96以上 材質無酸素銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1020BD-H 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.90以上 材質タフピッチ銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質H(加工硬化したもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質りん青銅 タイプ丸棒 規格参考)H3270 C5191B 外径公差(mm)±0.10 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,588 税込3,947
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)