用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
成分銅/99.9%以上
長さ(m)20
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
エスコ品番EA436BA-10
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)4A
エスコ品番EA440DB-4A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
材質銅
形状ソケット
材質銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法d(Φmm)8
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本
色別黒
撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
厚さ(mm)1
材質銅
形状チーズ
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8×8
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
肉厚(mm)1
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-10
ねじサイズR1/4"
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-12
ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-11
ねじ径R1/8”
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
種類銅管用継手
形状レジューサー
材質銅
仕様銅管サイズ:Φ8mm
材質(本体)真鍮
アズワン品番64-7849-51
ねじサイズG1/4"
ナット対辺(mm)17
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用
材質黄銅、(スリーブ)樹脂
形状ストレート
種類銅管ホース継手
アズワン品番64-6499-38
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状チーズ
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状ソケット
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
形状パイプ
呼び径(A)3A
エスコ品番EA440DB-3A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
材質黄銅
種類銅管用継手
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
材質黄銅
種類銅管用継手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ