銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)8
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)10
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン
材質C3771B
接続ねじ種類R
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード