カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • 銅管用継手(4)
さらに商品を絞り込む
  • リケン(4)
  • ベンカン(4)
  • 40(4)
  • 種類
    エルボ(8)
  • 1/8(7)
  • 1/4(8)
  • 3/8(9)
  • 1/2(31)
  • 3/4(18)
  • 1(10)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2
  • 2(8)
  • 2-1/2(3)
  • 呼び径(B)をもっと見る
  • ステンレス(4)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「銅管 エルボ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3480)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3481)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3469)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3470)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)50
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)リケン
8,098税込8,908
1個
8日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケン45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケンエルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状エルボ表面処理エポキシ樹脂コート品
エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケンエルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)リケン
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状エルボ表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら