17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプのフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
特価
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンコー[継手]喰込エルボ LB型
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 形状エルボ 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボニップル ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状エルボ
1個
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類銅管用継手 形状エルボユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R ねじサイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-45~+125
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)