空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。
フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
仕様ムシ付、HFC使用可能
適合1/4”フレアー
エスコ品番EA402GB-2
長さ(mm)(銅管)50
サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30
穴径(Φmm)2.5
取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプフレアー&パイプカッターセット
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)1.6
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
こんなお得な商品も!
フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工
トラスコ品番125-6441
質量(kg)1
タイプミリ用
寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)約1.37
タイプインチ
使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
種類銅管用継手
形状その他
使用流体水、空気、油
材質C3604BD
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。
シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35)
長さ(mm)80
接続ねじ(inch)1/4F
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
形状アングル
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCF型
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCF型
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
タイプBF型
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
接続銅管
形状ストレート
タイプCF型
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル形状丸形
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-12
ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
仕様銅管サイズ:Φ8mm
材質(本体)真鍮
アズワン品番64-7849-51
ねじサイズG1/4"
ナット対辺(mm)17
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様新冷媒2種対応
材質黄銅
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-10
ねじサイズR1/4"
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
仕様フレアードユニオン
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。
付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター
トラスコ品番455-9044
幅(mm)108
高さ(mm)261
奥行(mm)72
回転数(min-1[r.p.m])コーン:290
適合管の呼び1/4・3/8・1/2
適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30
穴径(Φmm)2.1
取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-11
ねじ径R1/8”
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け
形状スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ