「銅管 棚」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエスライドバーラック
エコ商品
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン 仕様組立式、アーム部:角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日本ファイリングNF バーラック単式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm)2308 奥行(mm)640 間口(mm)1054 材質スチール 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 表面処理水溶性塗料電着塗装 アーム数6(ベース共)
1セット
99,980 税込109,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。 最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。 収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。 各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に 高さ(mm)2020 奥行(mm)960 セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き 材質スチール
1台
419,800 税込461,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状キャップ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しは透明スチロール製ですから、外から部品の確認ができます。細かい部品や組み合わせの部品などの整理に便利です。横仕切板で、引出しを区切って使用できます。
ライトグレー 有効内寸法・間口(mm)95 有効内寸法・奥行(mm)209 有効内寸法・高さ(mm)62
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状チーズ
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 仕様増結 タイプ単式 高さ(mm)2308 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 間口(mm)900
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個 トラスコ品番393-2931 材質スチール 質量(kg)16.5 高さ(mm)985 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数6 最大積載量(kg)80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。 丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです! ライトグレー 色(本体)ライトグレー 最大積載量(kg/台)100 仕様ニッパー入れ付 トラスコ品番818-8336 セット内容丸パイプ4本 材質本体:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)24 高さ(mm)1321 奥行(mm)604 間口(mm)970 間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321 キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個 パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付) 組立時間(目安)1人60分
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。 高さ(mm)1547 間口(mm)1500 均等積載量(kg/段)25 棚段数(段)8 ネオグレー 奥行(mm)600 仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付 トラスコ品番502-3718 種別組立式 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)30 最大積載量(kg)200 組立時間1人30分
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

日本ファイリングNF バーラック単式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm)2308 間口(mm)1954 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)銅管用ブラシセット F/122J
セット内容取付式保管ラックを含むクイックチェンジコレット、スペアコレットホイール、ブラシ(1/2・3/4・1・1.1/4・1.1/2・2”) 質量(kg)1.39
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)カテ収納ボックス
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品中仕切板×1枚、紐×1本(50cm) 材質PP(ポリプロピレン)製中空構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×450(330) アズワン品番7-7706-01
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

日本ファイリングNF キャンチラック単式1連
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 均等積載量(kg/段)150 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様23インチワイド液晶モニター対応。 材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂 アズワン品番64-2289-24
1台
17,700 税込19,470
当日出荷

材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDFPVC真空張り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4.6 質量(g)4.6k 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-2289-23
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4 質量(g)4.6k 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480 アズワン品番64-2289-21
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷


1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 幅(mm)13
1箱(5本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 刃幅(mm)13
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。
1個ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池 ストローク数(回/分)0~3000 ストローク長(mm)22 最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60 充電時間(分)約40 クランプクイッククランプ タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード ブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます) 質量(kg)1.53(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ) 付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) スイッチ無段変速 トラスコ品番474-3091
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

71044 充電式バンドソー用のこ刃 アサダ 動画あり
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。 適合充電式バンドソーH60Eco トラスコ品番391-7517 材質コバルトハイス 質量(g)36 山数14/18 適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷

大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:40、棚:4 耐荷重(kg)300 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキ 動画あり
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
1ケース(3本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)