54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用ソケット
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用エルボ
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプター
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプター
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター 材質黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
579 税込637
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト 形状ソケットアダプタ
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用 材質黄銅、(スリーブ)樹脂 形状ストレート 種類銅管ホース継手 アズワン品番64-6499-38
1個
639 税込703
3日以内出荷


オンダ製作所銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
319 税込351
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
5日以内出荷

三方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類G(めねじ) 使用流体 適合管外径(Φmm)15.88 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
839 税込923
5日以内出荷

仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)
1個
660 税込726
当日出荷

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)