仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
仕様給湯用銅管継手
その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質鉄製
形状ユニオン
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3480)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)1.1/2
呼び径(Su)40
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3481)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状メスアダプタ付90°エルボ
呼び径(B)1.1/2
呼び径(Su)50
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3470)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)1.1/2
呼び径(Su)50
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3469)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)1.1/2
呼び径(Su)40
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状フランジアダプター
規格日本水道協会品質センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状オスアダプターソケット
規格日本水道協会品質センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状メスアダプターソケット
規格日本水道協会品質センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)4.3
使用冷媒R32、R410A
適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H
関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
取扱説明書(0.77MB)
冷却温度(℃)-40~130
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状チーズ枝部ねじ付き
表面処理エポキシ樹脂コート
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状ソケット
表面処理エポキシ樹脂コート
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状チーズ三方ナット付き
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状ソケット
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状45°エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状おすアダプター
表面処理エポキシ樹脂コート品
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状エルボ
表面処理エポキシ樹脂コート品
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状径違いチーズ枝部ねじ付き
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状めすアダプター
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状エルボ
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状チーズ枝部ねじ付き
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状チーズ三方ナットねじ付き
表面処理エポキシ樹脂コート
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状めすアダプター
表面処理エポキシ樹脂コート品
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状径違いチーズ枝部ねじ付き
表面処理エポキシ樹脂コート品
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状特寸ソケット
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状特寸ソケット
表面処理エポキシ樹脂コート
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状おすアダプター
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状45°エルボ
表面処理エポキシ樹脂コート
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
関連キーワード