1,383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA436BA-10 材質リン脱酸銅(C1220) 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)10 呼び径(A)10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
7,760 税込8,536
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1巻
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1巻
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10 形状パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3 仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本 色別 撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り 厚さ(mm)1
1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


NJT銅管なまし銅管
RoHS
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
87 税込96
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。 曲げ半径(mm)0~180
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスコ銅管
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2 肉厚(mm)1
1組(2本)
5,600 税込6,160
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状90°エルボ
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)