770件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)1 長さ(m)20 全長(m)20 肉厚(mm)1 管外径(Φmm)銅:12 外径(Φmm)12
1巻
28,700 税込31,570
当日出荷

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
56,300 税込61,930
翌日出荷

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本 色別 撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り 厚さ(mm)1
1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10 形状パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3 仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連資料該当型番以外の部品は含まれておりません。(0.08MB)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


エスコ銅管
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2 肉厚(mm)1
1組(2本)
3,140 税込3,454
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手 形状ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ミルウォーキーツールM12 銅管カッター
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60 質量(kg)1.5(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間200カット(3.0Ah使用時) 機能切断部にLEDライト搭載 回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
1個
26,880 税込29,568
8日以内出荷

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状キャップ
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
1袋(5個)ほか
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 53.98mm 銅管カッター
外径 34.92mm / 41.28mm / 53.98mm の3サイズ銅管のみ切断可能。M12 4.0Ah バッテリー装着時 100カット以上切断可能。高速かつ高品質な切断。作業負担を大幅に軽減。※銅管の切断以外には使用できません。
寸法(mm)321.8×97.8×139.7 質量(kg)2.7 電圧(V)12 連続使用時間100カット (34.92mm銅管切断時、M12 B4 JP 装着時) 機能LEDライト 切断能力(Φmm)最大径:34.92、41.28、53.98(3サイズのみ)
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質ポリ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)12
1個
279 税込307
翌々日出荷



軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。 曲げ半径(mm)0~180
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)12
1個
119 税込131
翌々日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷


1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)12
1個
289 税込318
翌々日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状90°エルボ 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷