こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)
全長(mm)(スプリングベンダー)2600
ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工
仕様適合管サイズ(mm):6、8、10
トラスコ品番125-5894
寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6
材質/仕上アルミ合金ダイキャスト
質量(kg)0.41
曲げ角度0~90
曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)
曲半径R24(mm)
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。
用途銅管の曲げ加工。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ4 1377
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)2600
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。
曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。
適合管径(Φmm)5・6・8・10
トラスコ品番178-0913
全長(mm)265
質量(g)340
曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。
空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。
誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)
適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!
軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。
強力樹脂製のシューで銅管に優しい。
解除レバー付き。
仕様手動、正
付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース
質量(kg)3.2
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)
適合管軟質銅管
曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
アルミ製ホイールを採用しています。
アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。
逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。
適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
トラスコ品番488-9746
セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)
質量(kg)5.17
タイプインチ用
屈曲角度(°)0~90
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。
スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工
セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本
材質ばね鋼
全長(mm)290
1セット(6本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)
全長(mm)(スプリングベンダー)2600
ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
簡単に取り替え可能です。
用途銅管の曲げ加工
トラスコ品番809-4665
適合機種REB32
質量(kg)3.6
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
簡単に取り替え可能です。
用途銅管の曲げ加工
トラスコ品番809-4664
適合機種REB32
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
全長(mm)290
目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。
軟質銅管の曲げ加工に
高耐久性アルミシュー採用
逆曲げアダプタを標準装備
材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース
質量(kg)4.5
適合管軟質銅管
アズワン品番64-6748-23
曲げ能力1/4"~7/8"
曲げ角度(°)~90
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動
付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース
質量(kg)2.9
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)
適合管軟質銅管
アズワン品番65-2353-84
曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
軽量2.9kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!。軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。強力樹脂製のシューで銅管に優しい。解除レバー付き。
仕様手動、正・逆
付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、逆作用アダプタ、ケース
質量(kg)4.4
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)
適合管軟質銅管
アズワン品番65-2353-48
曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
直管ベンダー使用時の必需アイテム。
長尺銅管の曲げ加工支持に最適。
1人でもラクラク作業。
折りたたみ式だから現場での移動も容易。
大型ローラーで作業性を向上。
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、
独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)790
質量(kg)3.13
番号(モデル)318M
曲げ半径(mm)72
管サイズ(mm)(実外径)18
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460
質量(kg)1.81
外径(Φmm)管サイズ:10
曲げ半径(mm)42
モデル番号:310M
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:16
曲げ半径(mm)56
外径(Φインチ)管サイズ:5/8
モデル番号:310・316M
曲半径(inch)2.1/4
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:15
曲げ半径(mm)56
モデル番号:315M
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560
質量(kg)2.86
外径(Φmm)管サイズ:14
曲げ半径(mm)56
モデル番号:314M
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460
質量(kg)1.81
外径(Φmm)管サイズ:12
曲げ半径(mm)42
モデル番号:312M
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635
質量(kg)3.13
外径(Φインチ)管サイズ:3/4
モデル番号:312
曲半径(inch)2.7/8
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
用途軟質管の曲げ加工に。
トラスコ品番149-4236
全長(mm)260
材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング
質量(kg)0.58
タイプミリ用
適合管径(Φmm)4.75~6、8~10
曲げ角度(°)0~90
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
被覆銅管の1/2の曲げ加工も可。
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)1/2-1.3/8
トラスコ品番836-9085
セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタ
タイプインチ用
肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ