カテゴリ

  • 作業工具(20)

「銅管パイプサイズ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO3サイズチューブベンダー 銅管用TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。曲げ半径(mm)0~180
手動油圧式フレア・スウェイジングツール イチネンTASCO手動油圧式フレア・スウェイジングツールイチネンTASCO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
クイックアクションチューブカッタ 156-P RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 156-PRIDGID(日本エマソン)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4963種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.9能力外径4”-6”
クイックアクションチューブカッタ 156 RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 156RIDGID(日本エマソン)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4955種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.9能力外径4”-6 5/8”
クイックアクションチューブカッタ 154-P RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 154-PRIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4947種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.4能力外径1 1/2”-4”
クイックアクションチューブカッタ 154 RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 154RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4939種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.4能力外径1 7/8”-4 1/2”
クイックアクションチューブカッタ 152-P RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 152-PRIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途ポリエチレン管用仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-4921種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)40全長(mm)300質量(kg)0.79高さ(mm)55能力(mm)10~63能力(inch)1/4~2(外径)
クイックアクションチューブカッタ 151-P RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 151-PRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番405-3893種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)0.4能力外径1/8”-1 1/4”
チューブカッタ 替刃 E-702 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702RIDGID(日本エマソン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9354厚さ(mm)11.0直径(Φmm)39.1質量(g)20種類硬質プラスチック管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)12.0
チューブカッタ 替刃 E-5299 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5299RIDGID(日本エマソン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9460厚さ(mm)11.0直径(Φmm)34.5質量(g)140種類プラスチック管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)9.2
チューブカッタ 替刃 E-5272 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5272RIDGID(日本エマソン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9451厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.3質量(g)10種類プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.4
チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-4546RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
チューブカッタ 替刃 E-3469 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
チューブカッタ 替刃 E-2558 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2558RIDGID(日本エマソン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9419厚さ(mm)11.0直径(Φmm)26.0質量(g)10種類アルミ、鋼管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)5.0
チューブカッタ 替刃 E-2157 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2157RIDGID(日本エマソン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9397厚さ(mm)11.0直径(Φmm)40.0質量(g)20種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)12.0
チューブカッタ 替刃 E-2156 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2156RIDGID(日本エマソン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9389厚さ(mm)11.0直径(Φmm)34..0質量(g)30種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)10.0
チューブカッタ 替刃 E-2155 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2155RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
チューブカッタ 替刃 E-1740 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-1740RIDGID(日本エマソン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9362厚さ(mm)3.0直径(Φmm)18.4質量(g)10種類軟質プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.0
RS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mm RS PRORS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = 合金鋼切断タイプ = 交換用ブレードRS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パイプカッター オートマチック 15 mm RS PRORS PRO パイプカッター オートマチック 15 mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = 亜鉛合金切断タイプ = オートマチックRS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら