カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(1)
  • 作業工具(1)
さらに商品を絞り込む

「銅管プラグ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 プラグ 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 プラグ三興マテリアルサプライ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
砲金豆プラグ カクダイ砲金豆プラグカクダイ
549税込604
1個
4日以内出荷
材質青銅穴径六角対辺12.5ミリ
R(れいわ)おっぞん テストプラグ 東尾メックR(れいわ)おっぞん テストプラグ東尾メック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)H型22sqプラグSUZUKID(スズキッド)
889税込978
1個
翌々日出荷
H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。<br />取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5)寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用) オンダ製作所カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用)オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のプラグです。<br />・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。<br />・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。<br />・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。<br />・着脱可能で繰り返し使用可。
呼び径(ねじ)Rc1/2
ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機ウルトラW 銅シースタイプ八光電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15
洗浄液用プラグヒーター 八光電機洗浄液用プラグヒーター八光電機
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。 これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。 洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)4.5
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。<br />取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用材質(パッキング)アスベスト(t1.5)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ八光電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。
仕様防滴キャップ付寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25発熱密度(W/cm2)10
プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵) 八光電機プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵)八光電機
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本温度ヒューズ128℃ 10A発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース ロングタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース ロングタイプ八光電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ10×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ八光電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法B(mm)25発熱密度(W/cm2)10
TドリルT35 アサダTドリルT35アサダ
499,800税込549,780
1組
当日出荷
銅管の分岐加工に。<br />小型・軽量タイプ。<br />電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ質量(kg)4.3モーター単相100V・825W(50/60Hz)大きさL460×W80×H200mm回転数470min-1分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら