材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
こんなお得な商品も!

エルボ HI給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
タイプHI
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
使用流体水道用
接続ねじ種類Rp
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です
仕様砲金継手
材質砲金
形状エルボ
接続ねじ種類RP
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法L(mm)44
寸法H(mm)31
接続ねじ種類Rp
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
接続ねじ種類Rp
用途給水用
材質PVC、黄銅
最高使用温度(℃)60
穴径(mm)ビス穴:4
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
こんなお得な商品も!

TSエルボ 給水栓用
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
形状エルボ90°
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード