45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)銅管用リーマ
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm) 全長(mm)45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。 仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番488-8880 材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g)233 適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
869 税込956
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管用リーマ 127
プラスチック製で握りやすい構造。 刃は丈夫で切れ味も良く、作業性抜群のバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブに使用でき内面、外面両方のバリ取りが可能。
用途銅管用 能力(mm)8~37 能力(inch)5/16~1 1/2(外径) 全長(mm)60 質量(kg)0.14 直径(Φmm)60
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番125-6840 質量(g)43 寸法3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃)SK5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。 使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm) 全長(mm)50 質量(g)40 外径(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。 適合サイズ(Φmm)銅管6~35 トラスコ品番824-7828 質量(g)196 適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径1/8~7/8(3~22mm) 仕様ヤスリ付 刃数5枚
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 質量(g)228 外径×内径(Φmm)48.5x41 外径(Φmm)48.5 適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
黒×オレンジ
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36 トラスコ品番376-0383 質量(g)30 適合材銅・アルミ・軟鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合管内外径inch(mm)6~41mm トラスコ品番114-9202 刃数4枚刃 質量(g)246.9 直径(mm)47
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125 質量(g)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番243-8828 質量(g)180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッタ42PLプラス
被覆銅管用 リーマ付
切断能力(Φmm)5~32(被覆外径) 仕様リーマ付 付属品替刃1枚 トラスコ品番852-0586 全長(mm)151 質量(g)290 回転半径(mm)118~133 アズワン品番65-2353-49
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ67×85 質量(g)451 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-34
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ48×61 質量(g)215 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-33
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。 トラスコ品番230-9371 全長(mm)60 質量(g)200 直径(mm)49 適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)122J-S 高速管端処理機(SS)
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。 トラスコ品番384-5796 質量(kg)22.7 電源(V)100、50/60Hz 適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
599,800 税込659,780
当日出荷

電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー 対象パイプ…銅管、ステンレス管 内面・外面のバリ取りができます。 40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。
適合管径外径:3/8"~13/8"(8~35mm)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3 全長(mm)70 質量(g)115 肉厚(mm)最大:3 切断能力(Φmm)3~22
1個
979 税込1,077
翌日出荷

銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)122-XL 高速管端処理機
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。 強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。 丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。 リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。 ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。 ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。 大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。 5mm刻みスケールによる容易な測定。 外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。 リーマが、バリを簡単に除去。 オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360) 付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃 質量(kg)32.7 回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300 切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm) モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター 替刃仕様標準装着:33551 適合替刃33175
1個
659,800 税込725,780
翌日出荷

銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)6.35 質量(g)2 入数(個)5
1個(5個)
1,970 税込2,167
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)薄肉管用チューブカッタ 10
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
トラスコ品番495-0691 全長(mm)135~165 肉厚(mm)2.4 適合替刃F-158 モデル10 切断能力(inch[mm])1/8~1(3~25)
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
1袋(5個)ほか
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)薄肉管用チューブカッタ 20
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
トラスコ品番495-0739 全長(mm)190~255 肉厚(mm)2.4 適合替刃33160 モデル20 切断能力(inch[mm])5/8~21/8(16~54)
1個
17,980 税込19,778
91日以内出荷

銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)薄肉管用チューブカッタ 30
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きなアルミ管、銅管用です。
トラスコ品番470-3944 全長(mm)240~310 質量(kg)1.6 肉厚(mm)3.5 適合替刃33170 モデル30 切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。 クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。 切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。 予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃 寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100 質量(kg)0.92 外径(Φmm)処理範囲:6-50 替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185) 適合替刃33185/33200/33190/34695/74720 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2 モデル品番:152-P
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷