カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(58)
    • 銅管用継手(ユニオンストレート)(4)
    • 銅管用継手(その他)(2)
    • 銅管用継手(エルボ)(6)
    • 銅管用継手(アダプター)(10)
    • 銅管用継手(チーズ)(7)
    • 銅管用継手(ソケット)(7)
絞り込み
ブランド
  • フジトク(3)
  • アソー(2)
  • ミヤコ(18)
  • カクダイ(1)
  • 東洋フィッティング(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • リケン(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • オンダ製作所(2)
  • ベンカン(2)
  • 常栄継手工業(2)
  • エスコ(1)
  • KVK(1)
  • シンコー[継手](1)
種類
  • 種類エルボ(16)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(16)
  • 種類チーズ(9)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(4)
  • 種類レジューサー(1)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/8(32)
  • 1/4(45)
  • 3/8(44)
  • 1/2(105)
  • 5/8(8)
  • 7/8(3)
  • 1(23)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(12)
  • 2(11)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
  • 13(1)
  • -(1)
呼び径(A)
  • 13(5)
  • 20(21)
  • 25(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(6)
  • (6)
  • 青銅(24)
  • 黄銅(真鍮)(11)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(7)
  • PS(管用テーパ)(8)
  • PT(管用テーパ)(22)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅管用継手」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3475)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)3/4呼び径(Su)20
異径銅ソケット イチネンTASCO異径銅ソケットイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
銅エルボ イチネンTASCO銅エルボイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状エルボ設計圧力(MPa)8
銅ソケット イチネンTASCO銅ソケットイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
CO2銅管用継手
形状ソケット
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
5,498税込6,048
1セット
翌々日出荷
形状ソケット
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
5,398税込5,938
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ入数10
冷媒ダブルプレス ベンカン冷媒ダブルプレスベンカン
27,980税込30,778
1袋(10個)
4日以内出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)取扱説明書(0.77MB)冷却温度(℃)-40~130
フランジアダプター 1押継手 リケンフランジアダプター 1押継手リケン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
水栓ソケット 1押継手 リケン水栓ソケット 1押継手リケン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
オスアダプターソケット 1押継手 リケンオスアダプターソケット 1押継手リケン
3,188税込3,507
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
メスアダプターソケット 1押継手 リケンメスアダプターソケット 1押継手リケン
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状メスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ常栄継手工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ常栄継手工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
水栓チーズ オンダ製作所水栓チーズオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水栓エルボ オンダ製作所水栓エルボオンダ製作所
759税込835
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp
二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]二方リングチーズ TSR型シンコー[継手]
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ リケン給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡリケン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水形状エルボパッキンなし
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエルフジトク
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズフジトク
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボフジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
銅管水栓エルボ ミヤコ銅管水栓エルボミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状エルボパッキンなし接続ねじ種類Rp
ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
579税込637
1個
翌日出荷
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
翌日出荷から翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管絶縁ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管絶縁ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
呼び20配管と22.22mm銅管の接続用
材質青銅、銅形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
銅管水栓ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
翌日出荷
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのソケット
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 めねじ付アダプタ東洋フィッティング(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ東洋フィッティング(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 テクルーズ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクルーズ東洋フィッティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テクタッチ用専用工具です。
用途既存のテクタッチの取り外しに。材質
テクタッチ継手 フィッティングレジューサ 東洋フィッティングテクタッチ継手 フィッティングレジューサ東洋フィッティング
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
形状レジューサー材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM呼び径(B)3/4×1/2RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 テクリップ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクリップ東洋フィッティング(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途銅管側よりテクタッチに押し付け銅管を引く。狭い所、少量に適しています。
テクタッチ継手 90°エルボ 東洋フィッティングテクタッチ継手 90°エルボ東洋フィッティング(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 ソケット 東洋フィッティングテクタッチ継手 ソケット東洋フィッティング(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 T 東洋フィッティングテクタッチ継手 T東洋フィッティング(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状チーズ使用流体水・湯RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用水栓エルボ KVK銅管用水栓エルボKVK
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質青銅形状エルボ種類銅管用継手パッキンなし接続ねじ種類Rp
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
日本水道協会認証登録品です。
銅キャップ エスコ銅キャップエスコ(1件のレビュー)
11,700税込12,870
1セット(10個)ほか
翌日出荷
形状キャップ材質
フリーチューブ用エルボ ミヤコフリーチューブ用エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら