10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用エルボ
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
5日以内出荷