245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
87 税込96
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状ソケット
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状ソケット
1個
179 税込197
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状ソケット 規格JWWA
1個(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1763 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)