9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状チーズ 使用流体水・湯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)