材質黄銅
種類銅管用継手
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-39
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥300
税込¥330
翌々日出荷
仕様フレアードユニオン
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-72
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-44
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
エスコ品番EA426AD-8
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水・油
ねじサイズ-
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-79
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.04MB)
ナット対辺(mm)17
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-50
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-96
銅管径(Φmm)8
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法d(Φmm)8
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
材質銅
形状ソケット
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-95
銅管径(Φmm)8
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-810
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)30
寸法A(mm)45.6
寸法F(mm)17
寸法E(mm)6
チューブ外径(Φmm)8×10
寸法D1(mm)16.8
寸法D2(mm)17.8
寸法G(mm)G1:15.87、G2:19
寸法C1(mm)18.8
寸法C2(mm)19.8
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
寸法L2(mm)1
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
サイズ(inch)5/8(Φ15.88mm)
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
サイズ(inch)7/8(Φ22.23mm)
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ