仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ハーフユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類R
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン
材質C3771B
接続ねじ種類R
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類Rc
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2銅管用継手
形状エルボ
設計圧力(MPa)8
材質C3771B
形状ティーエルユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類R
CO2銅管用継手
形状異径チーズ
設計圧力(MPa)14
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
材質銅
形状エルボ
入数10
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
CO2銅管用継手
形状チーズ
設計圧力(MPa)14
材質黄銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771B
形状ティーエスユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類R
材質C3604B
形状ゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
ねじサイズミリサイズ
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
CO2銅管用継手
形状異径ソケット
設計圧力(MPa)8
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)4.3
使用冷媒R32、R410A
適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H
関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
取扱説明書(0.77MB)
冷却温度(℃)-40~130
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
内径R(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
関連キーワード