用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
成分銅/99.9%以上
長さ(m)20
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本
色別黒
撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
厚さ(mm)1
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
コントロール銅管の構造は、銅管にビニル被覆を施した被覆銅管です。、空圧または油圧を利用した自動制御の遠隔操作を行うための配管材や計装用、燃料配管用にも使用されています。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)・ビニールシース(黒)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質銅
エスコ品番EA436BA-10
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-79
入数1個
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)17
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
仕様銅管サイズ:Φ8mm
材質(本体)真鍮
アズワン品番64-7849-51
ねじサイズG1/4"
ナット対辺(mm)17
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
材質黄銅
種類銅管用継手
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-03
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ
寸法(mm)Φ48×61
質量(g)215
適合管銅、ステンレス管
アズワン品番64-7832-33
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-01
銅管径(Φmm)8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エスコ品番EA436BB-15
厚さ(mm)1
全長(mm)10
長さ(m)10
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10.2
チューブ外径(Φmm)8
仕上外径(mm)10.2
銅管径(Φmm)8
新冷媒2種対応ナット
銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
新冷媒2種対応ナット
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃
適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
新冷媒2種対応ナット
電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)
仕様ヤスリ付
刃数5枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ