こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
タイプインチ用
曲げ角度(°)0~180
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/4
トラスコ品番450-9269
質量(kg)0.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)16
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度0~180度
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に
適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)
トラスコ品番859-2940
材質(本体)アルミ
曲げ角度45~90°
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
材質本体:鉄
タイプミリ用
曲げ角度(°)0~180
フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。
用途銅管の曲げ加工。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ4 1377
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)1/2-1.3/8
トラスコ品番836-9085
セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタ
タイプインチ用
肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)1/2-1.3/8
トラスコ品番836-9084
セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個
タイプインチ用
肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型
材質(本体)アルミ合金
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)16
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])2.1
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)15
業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
関連キーワード