40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トスマックドット刻印機
スタンド標準付属のドットマーカーです。標準付属の専用ソフトウェアはパソコンで操作するため使いやすく、初期設定を含む基本操作は付属の動画ファイルを見て確認できます。専用スタンドにマーキングヘッドやピンなど必要な部品を取り付けた状態でお届けするため、箱から取り出してすぐに使用できます。コントローラーに刻印プログラムを転送すれば、パソコンを取り外した状態で刻印をスタートできます。QRやDatamatrixの2次元コードにも対応しています。
用途銘板や治具への刻印。金属や樹脂への刻印。 仕様マーキングドット密度:4~78dot/cm、刻印内容:英数字、2次元コード、図(dxf、Bitmap)、円弧文字:対応可能、シリアル番号(連番機能):対応可能 トラスコ品番114-1370 寸法(mm)最大刻印範囲:50×90 質量(kg)30 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×392.5×720 使用空気圧力(MPa)0.2-0.7
1台
899,800 税込989,780
7日以内出荷

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 トラスコ品番751-3810 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)25×50 質量(g)21
1セット(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 2018年トラスコ掲載ページ3 1036 材質JIS-H4000 A1100P-H14
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0 セット内容A~Z、- 材質炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別英字
1セット(27本組)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169 質量(g)392.5 タイプ 寸法A(mm)34 寸法B(mm)M5 寸法C(mm)46 寸法l(mm)95
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。 トラスコ品番127-8498 セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー 材質アルミ合金 シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

東京彫刻工業刻印機
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。 MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)2 打刻エリア(mm)X軸200×Y軸150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:308× 269×249 質量(kg)ヘッド:6.3、スタンド:10.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:310×370×544 適合材打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材
1台
839,800 税込923,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA591HC-21 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)4.8 サイズ(mm)25×25
1セット(10枚)
840 税込924
当日出荷

刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3798 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)18 縦(mm)20 横(mm)40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3801 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)17 縦(mm)20 横(mm)40 穴ピッチ(mm)34
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別数字
1セット(10本組)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット 文字英字、数字 組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)17 縦(mm)20 横(mm)40 穴ピッチ(mm)34
1セット(10枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3771 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)15 縦(mm)10 横(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 フラット取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8768 アズワン品番65-7727-87
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 フラット取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8706 アズワン品番65-7730-68
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

。21 → 30 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した水平方向 Terminal マーキングを備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8769 アズワン品番65-7748-37
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8742 アズワン品番65-7723-45
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8823 アズワン品番65-7725-45
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8731 アズワン品番65-7741-31
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8723 アズワン品番65-7740-62
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

21 → 30 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8749 アズワン品番65-7731-76
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8763 アズワン品番65-7725-76
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの水平方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8817 アズワン品番65-7736-82
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8696 アズワン品番65-7748-39
1袋(3740個)
74,980 税込82,478
欠品中

。Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。黄色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8715 アズワン品番65-7724-29
1袋(3740個)
74,980 税込82,478
欠品中

。Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8819 アズワン品番65-7750-40
1袋(100個)
3,398 税込3,738
欠品中

Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 31-40 )は、番号をマーキングし、Terminal Marking の垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8750 アズワン品番65-7724-90
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

仕様●種類: 凡例ホルダー●併用可能製品: XB4シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
1袋(10個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷


精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ 材質合金工具鋼(SKS相当)
1組
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示 厚さ(mm)2 材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装 書体丸ゴシック(JIS書体)
1パック(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック凡例プレート
Schneider Electric 凡例プレートです。Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:Harmony XB4シリーズ、Harmony XB5シリーズ●シリーズ:Harmony XB●コード番号:815-1926 アズワン品番65-7825-04
1個
1,198 税込1,318
欠品中

シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V) 表面処理サンドブラスト処理 型番YC604H 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62 (文字部分)
1セット(9本組)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)