らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本
マイゾックスコード212141
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質特殊鋼
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
寸法d(mm)10
寸法H(mm)7
材質ABS樹脂
質量(g)6
使用ネイルNo.2~No.7
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
色白
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-19
使用釘EA949CR-50~-200
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
表面処理ユニクロメッキ
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)Φ26×4.2
適合コノエネイル:No.01・No.1
材質本体:ABS樹脂
主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2011
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)43
表面処理クロメートメッキ
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。
用途測量ポイントの標示
材質ステンレス
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用
外径(Φmm)25
穴径(Φmm)5
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4
質量(g)40
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。ステンレス製なので錆びにくいです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2088
材質SUS XM7
全長(mm)43
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
材質本体:特殊鋼
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
路面に設置する打ち易く抜け難い測点明示鋲です。硬度とねばりが強い特殊鋼を使用しています。
用途路面への設置に。
トラスコ品番709-0289
材質特殊鋼
タイプアスファルト用
縦(mm)55
横(mm)15
1組(20本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード