ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番179-4261
質量(kg)3.7
アズワン品番64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)
装填数ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。
付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ
トラスコ品番578-5270
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ガス式鋲打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。
1箱(100本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
壁面にパワーバンドで管等を固定する場合に使用します。
ガス式鋲打機で固定することが可能です。
1箱(10本)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
UG8の機種にもご使用できるようにスペーサーが付いています。
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。
付属品ガスカートリッジ×1本、スペーサー×1個
トラスコ品番336-2740
材質ピン鋼製
1ケース(1000本)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。
ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
コンクリートピンでの固定もできます。
適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390
使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)1.0
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40
装填数ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ボルト径W3/8用
1箱(100本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)
電圧(V)36
使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270
使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
関連資料(1.21MB)
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。
付属品ガスカートリッジ×1本
材質ピン鋼製
角材等を取付ける場合に使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合サイズ(角材)30×30~33
1箱(10本)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])29(3)
コンパネ等を取付ける場合に使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合厚さ(mm)12~12.5
1箱(10本)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。
黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。
ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
使用温度(℃)60迄
適合バンド黒バンド(MDBP-50B)
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。
ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合幅(mm)(結束バンド)20以下
天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
仕様ガス式鋲打機対応
適合ボルト径W3/8
1箱(10本)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。
握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連)
付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244
使用ホース内径6mm以上
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スリムな先端形状。アジャスタスタイル。
コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上!
マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。
装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。
携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。
付属品保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース
質量(kg)3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時)
電源(V)(ニッケル水素電池)DC6
打込本数(1充電)約3000本
充電時間(分)約150
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)
使用充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)
装填数ピン/22本(20本+2本)
ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。
追加施工に対応できます。
HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。
ルート変更や追加施工にも対応できます。
CV、CVTケーブルも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])49[5]
1セット(10個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~104、ガス管:15A~100A
出力(kN[tonf])147(15)
シリンダーSR-15
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)25(シリンダー含む)
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付
付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品)
質量(kg)2.9
安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
セット内容●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り
エスコ品番EA539D
1個
¥184,000
税込¥202,400
翌日出荷
関連キーワード