切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160
全長(mm)315
サイズ(mm)42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)1.6
トラスコ品番360-7267
材質本体:ABS SUS430刃:SK-95
質量(g)115.6
板厚(mm)0.35
刃厚(mm)0.35
切り幅(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用
刃長(mm)170
全長(mm)約305
材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼
山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品糸鋸刃1本
全長(mm)315
適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)150
全長(mm)折込時:200使用時:345
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式
質量(g)110
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃GC-221
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
木工工作に。曲線切りや穴の切り抜き等に適しています。刃が折れたり、切れ味が落ちたら交換が可能です。 ※「SUN UP 木工用糸鋸 #10用 替刃」(別売り)があります。
全長(mm)310
質量(g)135
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。
どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事
刃長(mm)150
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.9
たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
刃長(mm)180
全長(mm)336
刃厚(mm)1
材質(柄部)樺材
材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材
材質(刃)炭素鋼SK-5
石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
用途壁面の穴あけ作業に
刃長210mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
全長(mm)345
質量(g)220
グリップ長さ(mm)130
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.8
材質(頭)スチール
1丁
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
全長(mm)343
刃長180mm
質量(g)57
刃厚(mm)約1.27mm
材質(ハンドル)ブナ材
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
生木剪定用ノコギリ。
刃長(mm)195
全長(mm)320
質量(kg)0.175
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸
刃長(mm)270
全長(mm)340
質量(g)60
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
用途壁面の穴あけ作業に
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。
刃長(mm)175
刃渡り(mm)160
柄長さ(mm)210
全長(mm)330
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)140
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。
刃長(mm)170
刃幅(mm)30
全長(mm)335
柄長210
質量(g)100
刃部硬度HRC58~59
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)335×135×25
関連キーワード
1
2
3
4
次へ