カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。
長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)914
厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択
色4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択
長さ(m)1~50(1m単位で選択可能)
サービス分類オーダー・加工
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
関連キーワード