耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)66×40×26
サイズ小
耐荷重(kg)1
フック固定
最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5
特性強力
グリーン購入法適合
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し/ポリエステル粉体塗装)
電球の種類LED
仕様直付・埋込兼用型
材質ポリカーボネート(プリズム)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.9
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)136
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)5700
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1630KN RX9
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上
グリーン購入法適合
仕様直付・埋込兼用型
材質ポリカーボネート(プリズム)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)50.1
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.7
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)7000
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1830KN RX9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
導光パネルシリーズスリムベースタイプ
厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。
空間の広さに合わせて連結が可能。
パネルの端面はまぶしさを抑えた設計になっています。
導光パネルを天井から35mm出すことで天井面と机上面への配光を実現。
天井面の明るさ感「Feu」が上がることで開放的な空間を実現。
質量(kg)4.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)24
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
仕様直付・埋込兼用型
材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56.7
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.3
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)7900
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1930KN RX9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
分類グレア:V3
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
仕様直付・埋込兼用型
材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56.3
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)7900
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1910KN RZ9
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上)
各種認証グレア分類:V3
埋込穴長(mm)1235
調光の可否調光対応なし
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
仕様直付・埋込兼用型
材質ポリカーボネート(プリズム)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)49.7
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.8
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)7000
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1810KN RZ9
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様直付・埋込兼用型
材質ポリカーボネート(プリズム)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.5
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.3
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)5700
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1610KN RZ9
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56.3
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)7900
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1900KN LA9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56.3
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)132.8
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)7480
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1900KW LA9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質ポリカーボネート(プリズム)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)122.2
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)3900
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1400KN LA9
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質ポリカーボネート(プリズム)
質量(kg)4.5
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型・天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ポリカーボネート(プリズム)
取付方式天井直付型・天井埋込型
演色指数(Ra)83
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
仕様直付・埋込兼用型
質量(kg)4.5
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
関連キーワード