カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「鋼玉」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
鋼球 WINTEC(ウインテック)鋼球WINTEC(ウインテック)(13件のレビュー)
409税込450
1パック(144個)
当日出荷
補修用の鋼玉
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 インチサイズノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304硬度HRB80~95
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
スチール球 泰豊トレーディングスチール球泰豊トレーディング(5件のレビュー)
479税込527
1パック(100個)ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール
鋼球(ステアリングステムなど) NTB鋼球(ステアリングステムなど)NTB(22件のレビュー)
99税込109
1パック(10個)
当日出荷
ステアリングステム用鋼球
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(500個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBAMIYOSHI(小西製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
鋼球 クローム アズワン鋼球 クロームアズワン
8,490税込9,339
1個
当日出荷
陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズツバキ・ナカシマ(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズツバキ・ナカシマ(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)310
金属球(ミリサイズ) ケニス金属球(ミリサイズ)ケニス
929税込1,022
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズの金属球です。
鋼球 10個入 TRUSCO鋼球 10個入TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
砂鉄 泰豊トレーディング砂鉄泰豊トレーディング
289税込318
1本(50g)
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
鋼球(3/16″)20個 SHIMANO(シマノ)鋼球(3/16″)20個SHIMANO(シマノ)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-69
耐震ラッチ H 型 ハーフェレ耐震ラッチ H 型ハーフェレ
689税込758
1個
当日出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
耐震ラッチ H 型 取付ジグ ハーフェレ耐震ラッチ H 型 取付ジグハーフェレ
859税込945
1個
当日出荷
耐震ラッチH型用、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
耐震ラッチ本体T型 ハーフェレ耐震ラッチ本体T型ハーフェレ
319税込351
1個
6日以内出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け
人と鉱物 ナリカ人と鉱物ナリカ
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種
内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩箱寸法(mm)260×185×20
マグネットロック ハーフェレマグネットロックハーフェレ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。専用のマグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック仕上ロック本体・受座:白、解除レバー:赤、延長ピン:ニッケルメッキ、アジャスター用スリーブ:半透明白材質ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304セット内容ロック本体、解除レバー、受座、延長ピンセット 各 1 個取付けネジ一式仕様扉厚 13 - 35mm、扉用、目隠しロック
ストライク S ハーフェレストライク Sハーフェレ
55税込61
1個
6日以内出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
砥石 フェルコ砥石フェルコ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
中砥と仕上げ用に異なる粒度で構成された砥石です。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途高純度なコランダム(鋼玉)の砥石です。全長(mm)100質量(g)30