カテゴリ

  • メカニカル部品(102)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼球 2.5」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
84税込92
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
229税込252
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 インチサイズノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304硬度HRB80~95
鋼球(1/4″)18個 SHIMANO(シマノ)鋼球(1/4″)18個SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
鋼球(ステアリングステムなど) NTB鋼球(ステアリングステムなど)NTB(22件のレビュー)
99税込109
1パック(10個)
当日出荷
ステアリングステム用鋼球
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズツバキ・ナカシマ(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
リカグリース ホーザンリカグリースホーザン(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(160g)ほか
当日出荷
自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ)ノーブランド(14件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質ナイロン
鋼球 WINTEC(ウインテック)鋼球WINTEC(ウインテック)(14件のレビュー)
409税込450
1パック(144個)
当日出荷
補修用の鋼玉
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズツバキ・ナカシマ(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)310
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
木彫刻印 アーテック[学校教材・教育玩具]木彫刻印アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷
材質:桂。サイズ:35×35×高80mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)35×35×高80
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
ダイヤルゲージ レバー測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ レバー測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
仕様鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください)球径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番900391
パラフィン用木ブロック アズワンパラフィン用木ブロックアズワン
3,326税込3,659
1箱(100個)
当日出荷
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(500個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
ダイヤル デプスゲージ テクロックダイヤル デプスゲージテクロック(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(軽荷重用) BP-LMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30IKO(日本トムソン)
17,290税込19,019
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:23
高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20IKO(日本トムソン)
10,925税込12,018
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16
高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45IKO(日本トムソン)
20,425税込22,468
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:28
AQK ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQK ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(7本)
当日出荷
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番396-0854セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)130
金属球(ミリサイズ) ケニス金属球(ミリサイズ)ケニス
929税込1,022
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズの金属球です。
ダイヤルゲージ用鋼球測定子 SK(新潟精機)ダイヤルゲージ用鋼球測定子SK(新潟精機)
729税込802
1個
翌々日出荷
ダイヤルゲージ用の測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子としてねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリングLAMP(スガツネ工業)
259税込285
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)建築(戸車、雨戸、シャッター)事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(重荷重用) BP-HMIYOSHI(小西製作所)
639税込703
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
79,980税込87,978
1セットほか
4日以内出荷から17日以内出荷
測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
BFP形フリープレート 内外電機BFP形フリープレート内外電機
1,998税込2,198
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ74A2 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
249税込274
1セット(15個)
当日出荷から5日以内出荷
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型Peacock(尾崎製作所)
41,980税込46,178
1個ほか
5日以内出荷から70日以内出荷
EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
レベリングフット(一体型) 岩田製作所レベリングフット(一体型)岩田製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質付属品六角ナット 1個寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-30 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-30IKO(日本トムソン)
11,685税込12,854
1個
翌々日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:21、L2:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:20
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
47,980税込52,778
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SL IKO(日本トムソン)精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SLIKO(日本トムソン)
11,115税込12,227
1個
翌々日出荷
・ステンレス鋼板をU字形に精密成形し、軌道部分と取付面を一体化することで軽量化を図り、各部品を機能的に配置して小形化を実現しています。・2条列4点接触のシンプル構造のため、あらゆる方向の荷重に対して安定した負荷能力高い運動精度が得られます。・鋼球の優れた保持・案内機構と精密に仕上げられた軌道面により、極めて静かでなめらかな作動が得られます。微小送りの運転時にも高い応答性と位置決め精度が得られます。・すべての合成樹脂製部品に不燃性または自己消化性材料を使用しているので、難燃性が必要な家庭用OA機器などにも広く使用できます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。・2 条の鋼球列を一体形にした保持器にはピニオンギアが組み込まれており、テーブル及びベッドに固定されたラックギアと噛み合って保持器の位置ずれを防ぎます。 ・BSP と同様に円滑な有限の直線運動を行います。
タイプBSPG寸法L(mm)40寸法H(mm)8取付寸法(mm)【テーブル】L1:24、M1:M3、h1:7、s1:2.5、t1:1.2寸法W(mm)15寸法w(mm)ベッド取付:9.6ストローク長(mm)最大:24寸法Lb(mm)ベッド取付:37