カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(1)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(3)
さらに商品を絞り込む
  • イシジマ(2)
  • シーケー金属(3)
  • 東尾メック(1)
  • 6(4)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 100(4)
  • 呼び径(A)をもっと見る
  • 種類
    ソケット(6)
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 呼び径(B)をもっと見る
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
  • PS(管用テーパ)
  • PT(管用テーパ)(26)
  • その他(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「鋼管 ソケット」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓ソケット 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓ソケット東尾メック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
JIS 鉄ソケット(黒) イシジマJIS 鉄ソケット(黒)イシジマ
239税込263
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 鉄ソケット(白) イシジマJIS 鉄ソケット(白)イシジマ
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し
白 鉄ソケット シーケー金属白 鉄ソケットシーケー金属
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット規格JIS G 3452
1押継手 水栓ソケット シーケー金属1押継手 水栓ソケットシーケー金属
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓ソケット材質SUS304、SCS13接続ねじ種類Rp寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら