こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ニップル
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理鋳放し
接続方式PTネジ
こんなお得な商品も!

丸ニップル 白
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質可鍛鋳鉄
形状ニップル
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理樹脂コーティング
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理樹脂コーティング
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理鋳放し
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状ニップル
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
材質マレブル
ねじの種類PTネジ
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状六角ニップル
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
種類ねじ込み継手
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
材質外面ライニング
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
関連キーワード