112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)18 ねじ径M6 材質ステンレス 質量(g)17 寸法L(mm)36 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)18 寸法W(mm)29.5
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm)1.0 寸法C(mm)25 仕上電気亜鉛メッキ 寸法G(mm)5
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギ角型ローラー
RoHS
熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)76 寸法L(mm)59 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)30 寸法D(mm)8.9 寸法T(mm)30 寸法W(mm)46
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)25 ねじ径M6 材質ステンレス 質量(g)30 寸法L(mm)68 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)25 寸法W(mm)57
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 寸法W(mm)34
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)22 寸法L(mm)49 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)25 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)25 寸法W(mm)41
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)30 ねじ径M8 材質ステンレス 質量(g)66 寸法L(mm)80 寸法D(mm)7.1 寸法T(mm)30 寸法W(mm)72
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)25 ねじ径M8 材質ステンレス 質量(g)44 寸法L(mm)54 寸法D(mm)7.1 寸法T(mm)25 寸法W(mm)44
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)30 ねじ径M8 材質ステンレス 質量(g)55 寸法L(mm)67 寸法D(mm)7.1 寸法T(mm)30 寸法W(mm)59
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)13 寸法L(mm)27 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)15 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)15 寸法W(mm)21
1個
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)36 寸法L(mm)80 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)30 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)30 寸法W(mm)70
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)18 ねじ径M6 材質ステンレス 質量(g)15 寸法L(mm)33 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)18 寸法W(mm)25
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)26 寸法L(mm)57 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)25 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)25 寸法W(mm)50.5
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)35 ねじ径M10 材質ステンレス 質量(g)147 寸法L(mm)117 寸法D(mm)8.9 寸法T(mm)35 寸法W(mm)101
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)50角
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)24 ねじ径M8 材質ステンレス 質量(g)39 寸法L(mm)48 寸法D(mm)7.1 寸法T(mm)24 寸法W(mm)37
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)183 寸法L(mm)145 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)35 寸法D(mm)8.9 寸法T(mm)35 寸法W(mm)126
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)30 ねじ径M8 材質ステンレス 質量(g)51 寸法L(mm)62 寸法D(mm)7.1 寸法T(mm)30 寸法W(mm)52
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)24 ねじ径M8 材質ステンレス 質量(g)34 寸法L(mm)42 寸法D(mm)7.1 寸法T(mm)24 寸法W(mm)31
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)35 ねじ径M10 材質ステンレス 質量(g)135 寸法L(mm)107 寸法D(mm)8.9 寸法T(mm)35 寸法W(mm)88
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)86 寸法L(mm)68 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)30 寸法D(mm)8.9 寸法T(mm)30 寸法W(mm)56
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)30 ねじ径M10 材質ステンレス 質量(g)108 寸法L(mm)85 寸法D(mm)8.9 寸法T(mm)30 寸法W(mm)74
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)