289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2本)
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状エルボ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)






スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ) 材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄 材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき) 材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。
用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,388 税込2,627
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状ティー 材質スチール 種類鋼管用継手 使用流体
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)