4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチール(材質:SK85) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)±0.2 テープ厚さ(mm)0.127 材質(テープ)1095スプリング鋼 本体幅(mm)12.7
1本
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径を0.01mm単位で測定可能。モード切替で円周表示も可能です。
材質716ステンレス鋼 幅(mm)バーニア:50.8 テープ幅(mm)本尺:25.4 テープ厚さ(mm)0.508(バーニア部)・0.254(本尺部)
1本
869,000 税込955,900
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7 精度(mm)±0.2 テープ厚さ(mm)0.381 材質(テープ)1095スプリング鋼
1本
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)