幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)約63×40×60
質量(g)約38
適合サイズ(mm)錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。
付属品ステンレス製バット
材質本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×190
アズワン品番7-917-11
対応寸法(mm)【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30
松吉医科器械コード24-3333-00
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)60×64
松吉医科器械コード24-5009-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
錠剤を手で触れずにカットできます。
包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×33
材質ABS、ポリプロピレン
付属品ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
関連キーワード