幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)約63×40×60
質量(g)約38
適合サイズ(mm)錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。
付属品ステンレス製バット
材質本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×190
アズワン品番7-917-11
対応寸法(mm)【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30
松吉医科器械コード24-3333-00
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕
付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)
材質[容器・刃]ステンレス(SUS304)
寸法(mm)185×220×330
質量(kg)6.5(容器セット時)
タイプ中粉砕・微粉砕・乾式
回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000
電源AC100V 50/60Hz 975W
電気容量(W)975
最大処理容量(mL)150
アズワン品番5-3400-01
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330
1個
¥259,800
税込¥285,780
12日以内出荷
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)約200×約150×約50
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
幅(mm)130
全長(mm)260
色白
質量(g)0.5
1箱(20個)
¥46,980
税込¥51,678
23日以内出荷
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
幅(mm)130
全長(mm)260
色白
質量(g)0.5
1箱(20個)
¥55,980
税込¥61,578
23日以内出荷
1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)60×64
松吉医科器械コード24-5009-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3列シートも2回機械を通すことで取り出すことができます。
付属品受皿ケース
材質本体/ステンレス、カバー/ABS、受皿/PC
厚さ(mm)対応錠剤:2.3~6
毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。
付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ
材質本体:ABS/PP ボトル:AS
色ホワイト
質量(g)870(ミキサー部取付時)
消費電力(W)130
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300(ミキサー部取付時)
定格容量ミキサーボトル:400ml、ミルカップ:75ml、お茶カップ:大さじ1(12g)
保証期間1年
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
質量(kg)6.5
回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000
電源AC100V 50/60Hz 975W
容器300mL SUS
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
関連キーワード