20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正三角形の形を応用し、配列で錠剤を素早く数えることができます。
材質ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×200×20 アズワン品番8-7009-01 松吉医科器械コード23-7923-00
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.5
1袋(25枚)
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台 タイプカプセルサイズ交換部品
1台
129,800 税込142,780
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)カプセルカウンタートレイ(PS)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PS 幅(mm)130 全長(mm)260 質量(g)0.5
1箱(20個)
46,980 税込51,678
23日以内出荷

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】錠剤カウンタートレイ(PS)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PS 仕様錠剤個数簡単見分け表記付き(15列120個) 幅(mm)230 全長(mm)230 容量120 質量(g)0.57
1箱(30個)
66,980 税込73,678
23日以内出荷

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(25枚)
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4234 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)12.5 穴数160個 ねじ寸法(mm)3.0~4.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

錠剤を分包機に投入する際や瓶などに移し換える時に便利です。 積み重ね可能です。
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×103×27 松吉医科器械コード19-7795-01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ可能 立て数(本)50
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
244,000 税込268,400
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分包機などに錠剤を投入したり、ケースや瓶に移し替える場合に便利です。 ステルスケース。
材質ステンレス 寸法(mm)150×103×27 質量(g)92 アズワン品番7-2254-01
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】カプセルカウンタートレイ(PS)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PS 幅(mm)130 全長(mm)260 質量(g)0.5
1箱(20個)
55,980 税込61,578
23日以内出荷

くだけない、きれいに切れる。大きくて飲みこみにくい錠剤をカットします。サイズ、厚み8mmまでのどんなタイプのものでも対応。錠剤がフィットする丸型の刃。
長さ(cm)14 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル部)PA,GF(ガラス繊維入りナイロン) アズワン品番0-6475-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷