24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本 材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂 寸法(mm)168.5×168.5×273 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時1以下(最大300) 回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体) 能力粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。) アズワン品番8-7378-11 安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
1台
99,700 税込109,670
10日以内出荷

仕様専用袋(1000枚入) 材質LDPE(低密度ポリエチレン) サイズ50×110×0.7mm アズワン品番8-2702-11
1個
5,710 税込6,281
翌々日出荷

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
欠品中

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183 材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m])21000 容量(mL)100(粉砕容量/50) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 質量(g)710 付属品クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番5-3403-21
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質ステンレス 質量(g)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×120 松吉医科器械コード24-4271-00
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)60×64 松吉医科器械コード24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

栄養剤投与をすべてまかなえるオールインワン医薬品注入システム。 錠剤を細かく粉砕し、それを滅菌水で溶解し、そのまま溶かした薬を投与できます。 単回使用。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 容量(mL)60 アズワン品番8-1807-01 松吉医科器械コード23-7922-00
1式(30個)
16,670 税込18,337
7日以内出荷

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.6 高さ(mm)290 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280 替刃仕様PN-T06
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225 TKG品番9-0658-0701 TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンクラフト錠剤クラッシャー
錠剤を砕いて、飲みやすくすることができます。
材質キャップ:ポリアセタール(耐熱温度120℃)、上蓋・受け皿:ポリカーボネート(耐熱温度120℃) 質量(g)約60 ケース入数6 寸法(cm)約5.3×6 耐熱温度(℃)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

トラスコ品番102-7447 種別滅菌済ディスポ容器(10個入) 材質容器:PP製 幅(mm)80 高さ(mm)65 質量(g)450 奥行(mm)80
1セット(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,198,000 税込1,317,800
63日以内出荷

幅(mm)170 高さ(mm)330 奥行(mm)170 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 処理容量(mL)150
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性でも簡単に錠剤(ペレット)を作製できるハンディ型プレス機です。 オプションの粉末錠剤作製器(1/3/7mm)と併せて使用することで、粉末錠剤を作製することが可能です。※13mmは油圧プレス用です。 取手を握るだけで簡単に粉末錠剤の作製が可能です。
セット内容1/3/7mm:上下アンビル、カラー、13mm:アンビル×2、ボディ、ベース、ピストン、O-ring
1個
179,000 税込196,900
31日以内出荷

粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付) アズワン品番1-3380-17
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
付属品プレフィルター1枚、フード1個 質量(kg)6.5 電源(V)AC100(±10)(50/60Hz) 消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除く アズワン品番64-9641-08
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 容量(mL)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])25000 外寸法(mm)Φ134×270
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
質量(kg)6.5 回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000 電源AC100V 50/60Hz 975W 容器300mL SUS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷