RoHS指令(10物質対応)対応
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番392-4234
幅(mm)94
高さ(mm)25
奥行(mm)142
深さ(mm)12.5
穴数160個
ねじ寸法(mm)3.0~4.0
穴ピッチ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質PET
寸法(mm)55×90
測定範囲(mm)0.05~3.50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード