出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用
タイプノーマルポジション
2つのカセットを入れ替えながら再生が可能
再生時のヒスノイズを低減するノイズリダクション機能
カラオケやアナウンス用途で便利なマイク入力、ミキシング機能
カセット複製の手間を削減できる同時録音機能
カセットテープのデジタルアーカイブが可能
仕様テープ速度:4.8cm/秒、ピッチコントロール:+/-12%、早巻時間: C-60テープで約120秒、ワウ・フラッター:0.25%(W.RMS)
付属品リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)、ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)14
出力(USB出力)フォーマット:USB2.0 FULL SPEED、サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz
対応OSWindows 10 (May 2021 Update)、Windows 10 (October 2020 Update)、Windows 10 (May 2020 Update)、macOS Big Sur
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×138.3×285.8(突起部を含む)
周波数特性クローム(タイプII):30~15k Hz(+/-4dB)、ノーマル(タイプI):30~13k Hz(+/-4dB)
出力インピーダンス(Ω)(アナログ音声出力)1k
入力インピーダンス(Ω)(アナログ音声入力)33k、(マイク入力)3k以上
S/N比総合:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight)
コネクタ(アナログ音声入力)RCAピンジャック、(マイク入力)6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック、(アナログ音声出力)RCAピンジャック、(ヘッドホン出力)6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、(USB出力)USB Bタイプ
規定入力レベル(アナログ音声入力)-9dBu(0.28Vrms)
トラック4トラック2チャンネル・ステレオ
ヘッド構成(録音/再生ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1、(消去ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1
出力レベル(アナログ音声出力)規定:-4.5dBu(0.46Vrms)、(ヘッドホン出力)15mW+15mW(32Ω負荷)
入力レベル(アナログ音声入力)最大:+20dBu(7.75Vrms)、(マイク入力)最小:-66dBu(0.388mVrms)
量子化ビット数(USB出力)8/16bit
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン
電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)
記録方式MP3
使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz
対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード
スピーカー50mm ×1(8Ω 1W)
コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック
スロットmicroSDカードスロット
アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
消費電流380mA
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。
専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。
ステレオ対応
MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。
イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1
セット内容ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm)
電源単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V)
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
記録方式WAV、MP3、WMA
インターフェースUSB2.0
使用時間3時間※アルカリ電池使用時
コネクタオーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
取扱説明書あり
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。
オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。
本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。
デジタル時計でアラーム機能搭載。
コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38)
質量(g)約260(電池含まず)
電源DC3V 単3乾電池×2(別売)
機能【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド
口径(Φmm)約40×2(モノラル出力)
ヘッドフォン端子Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル)
付属品イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
〈SuperDLC保護膜〉の採用により、従来以上のテープ対摩耗性を実現。
〈HD(High Durability)潤滑剤〉により高信頼性を実現。
過酷な走行条件においても、低エラーレートを維持。
ハイパーエバーティクル磁性体の採用により、高C/Nを実現。
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)2.3(電池収納時)
出力(W)1.7+1.7
消費電力(W)11
電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212
対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)1
スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子ステレオミニ
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)6.8
備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235
電源コード(m)1.5
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー最大2.5W×2
対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ2m
リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
基本的な機能に絞った使いやすい再生専用カセットプレーヤー
大勢で聞くときに便利なスピーカー付き
ベルトクリップがついているので外出時の持ち運びにも便利!
付属品両耳イヤホン
質量(g)160
電源単三乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×92×42
機能再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送り
スピーカーサイズ(mm)40
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
かさばるテープをデジタル保存でスッキリ!パソコン不要!
気になるラジオ放送をデジタル保存
忘れたくないことをメモ録!メモ代わりにサッとデジタル保存
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
付属品両耳イヤホン
質量(g)237
電源単三乾電池×2本(別売)、DC5V(AC/DCアダプター別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×85×39
機能カセットプレーヤー/再生・停止・巻き戻し・早送り、MP3レコーダー/再生(1曲リピート・全曲リピート)・停止・戻す・送る・録音
入力端子外部マイク入力端子
記録ファイル形式MP3・128kbps
受信周波数AM:530-1605kHz(オートスキャン方式)、FM:76-108MHz(オートスキャン方式)
対応メモリーカードmicroSDカード(16GB以下)
スピーカーサイズ(mm)45
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)
トラスコ品番737-9421
時間第1・第2体操各4分
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。
アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。
マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127
質量(g)約203(電池含まず)
電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター
機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップ
ヘッドフォン端子Φ3.5
スピーカー出力(mW)200
インピーダンス(Ω)16(スピーカー)
付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書
口径(Φmm)50(スピーカー)
仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
付属品USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書
適合テープ:ノーマルポジション
電源単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)
本体質量(g)206
連続使用時間(時間)ラジオ:約27、テープ:約10.5
最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127
入力端子外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)
スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W
受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz
出力端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
カセットテープの再生と、カセットテープの音源をUSBメモリに録音できる、カセットテープ変換プレーヤーです。パソコンを使うこと無く、カセットテープの音源を直接USBメモリ、microSDカードに保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。USBメモリ、microSDカードに保存したデータを本体で再生することもできます。内蔵スピーカーからの音声を出力でき、別売りのイヤホンを接続すれば、イヤホンからの出力も可能です。内蔵マイクによるカセットテープへの録音をすることができます。取っ手付きで持ち運びしやすく、また引っ掛けにも便利です。
仕様●サンプリングレート:32.0kHz●トラック方式:コンパクトカセットモノラル●メモリー接続端子:USB Aポート●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約1MB/分(※カセットテープの音源をメモリへ録音する場合)●給電用端子:USB Type-Cポート
質量(g)約680
消費電力(W)約1.4
電源DC5V/1.5A、または、単二乾電池 ×4 ※乾電池は付属していません。
方式エンコード:ハードウェアエンコード
使用時間テープ再生・録音:約25時間、USB再生:約40時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)
周波数範囲60~10,000Hz
保証期間ご購入日より6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×4.7(取っ手を除く)
スピーカー4Ω 3W
音声記録MPEG-1(mp3)
スロットmicroSDカードスロット
ケーブル長(cm)約75
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書
消費電力(W)16
電源AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×205
入力端子音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm
スピーカー(最大出力)3W+3W
出力端子音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)DC12~13.8
最大出力(W)20
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性100Hz~10kHz
入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
最大消費電力(A)3.5
インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。
本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書
消費電力(W)約4
電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。
ケーブル長(m)約1.5
周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000
使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
サンプリング(レート)44.1kHz
対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32
保存形式USBメモリ
接続端子(メモリー)USB Aポート
スピーカー1W
音声記録MPEG-1(mp3)
アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ
記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合
テープ(対応)ノーマルポジション(Type I)
受信局FM:76~108MHzAM:530~1600kHz
音声入力カセットテープ+マイク入力
適合容量(GB)(メディア)32
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。
仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃
付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド
質量(kg)4.8
消費電力(W)13
電源100V AC、50/60Hz
外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)
モーターDCサーボモーター×1
周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dB
インターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)
動作温度5~35℃
S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上
動作湿度(%)5~85(結露のないこと)
ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1
テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90
1台
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
伝説のM900基準で製造
最小限のプリントスルー
テープ幅(mm)3.81(+0.00/-0.05)
テープ長さ(m)130.9
録音時間(分)90(片面最大45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。
質量(kg)1.7
色シルバー
消費電力(W)10、待機時1.4
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売
最大出力(W)1+1 (総合2)
対応FM補完放送対応
受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz
端子3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7
再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ACアダプターと電池の2電源方式採用で使い勝手の良いモノラルラジカセです。
本体にマイク内蔵でお稽古や会話練習にも便利にご利用いただけます。
テープレコーダーはオートストップ採用。
片面毎に取り出して裏返してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×107
質量(g)約430(電池含まず)
電源AC100V/単1乾電池×3(別売)
機能【カセットレコーダー】オートストップ・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド
ヘッドフォン端子Φ3.5
付属品ACアダプター、イヤホン(サービス品)、取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB
付属品電源コード(約1.5m)
質量(kg)約1.5
消費電力(W)12
電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。)
適合規格Bluetooth 5.3
使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)
保証期間ご購入日より1年
対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12
接続端子USBメモリ:USB Aポート
スピーカー4Ω3W×2
コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック
音声記録MPEG-1(mp3)
スロットSDカードスロット
アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。
用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。
付属品取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル
質量(g)212
最大出力(W)内蔵スピーカー:最大1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×9.2×4.3
入力端子外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面)
出力端子外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)最大12
最大出力(W)実用2+2
本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139
ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。
仕様【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局)
付属品電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書
出力(W)【スピーカー】3+3
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×141×203
機能ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0~5)・テンポコントロール(5%ステップ±0~20%)・音質切替(BASS)
スピーカー8cm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル。カセットテープにCD、ラジオ録音可能。災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式。大きな文字で操作がらくらく。CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き。使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント
付属品電源ACアダプター、保証書/取扱説明書
質量(kg)1.433
出力(W)スピーカー:1.2×2、4Ω
電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
定格9V_1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×25
周波数(MHz)FM受信:76~108
出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。
カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。
DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。
用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。
付属品取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m)
質量(kg)13.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
最大出力(W)58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×650×250
ディスク再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー25cmウーハー、9.8cmツィーター
アズワン品番64-3283-68
テープ使用可能:ノーマルテープ専用
待機電力(W)5
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声
家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式
録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載
録音マイク内蔵
FMロッドアンテナ付き
口径77mmスピーカー搭載
AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応
Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約855(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)
方式トラック方式:2トラック1チャンネル
定格消費電力(W)6
定格出力500mW(r.m.s)
連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76
スピーカー口径77mm×1個
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)
端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)
取扱説明書(1.87MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー。1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデル。カセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能。内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在。0.5Wスピーカー内蔵。災害時に強い乾電池+電源コンセント式
用途ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ
付属品イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売)
材質ABS樹脂 等
質量(g)195
電源単3乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×4×9.3
入力端子外部マイク3.5mmミニジャック
受信周波数AM:530~1600KHz
周波数(MHz)FM受信:76~108
出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
1個
¥5,699
税込¥6,269
翌々日出荷
パステルカラーで彩る音楽体験。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。スピーカー3W×1
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1
電源(V)AC:100 50/60Hz
消費電力(W)10
周波数(kHz)AM受信:530~1600
対応使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×8.6×16.2
周波数(MHz)FM受信:76~108
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.3
色グリーン
電源(V)AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ