61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに 全長(mm)1350 エスコ品番EA650BG-43 材質刃:刃物鋼、柄:木 質量(g)890 先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

全長(mm)1300 エスコ品番EA650BG-7 材質特殊刃物鋼 質量(kg)1.1 先端寸法(mm)110×240
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

理想的な角度をつけた深爪のギザ刃と、平刃を使い分けてすっきり除草できます。
用途庭や田畑の除草に
1丁ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)(丁能)76、(備中)85 刃高(mm)234 トラスコ品番335-4202 質量(g)450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】 除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。 刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。 刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。 刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。 アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm)1210 材質刃部:刃物鋼柄部:木 質量(g)1240 刃長(mm)210 刃幅(mm)180
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途アルミパイプ柄で軽量 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます 全長(mm)1340 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)210
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷

利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。 全長(mm)1480 柄長さ(mm)1350 刃幅(mm)180 トラスコ品番770-0326 質量(kg)約1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)120 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)120
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。大和(奈良)地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。畑の耕起、土寄せ、除草作業に便利です。
用途鍬。 仕様3本爪 材質頭部:刃物鋼 柄部:木 柄長さ(mm)約1050
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

【草削りの本格シリーズ!(窓明き、窓ナシ)】。一般家庭から専業農家用までの6アイテム。最適の長さの柄で快適な作業ができます。サビに強く、土ばなれの良いステンレス製もご用意。
用途畑、庭などの草削りに。 柄長さ(mm)1200
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

千吉 金甲州鍬
クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。甲州地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。畑の耕起、整地、除草、土寄せなどに便利です。錆びにくいステンレス製です。
用途鍬。 仕様甲州鍬 材質頭部:ステンレス 柄部:木
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

除草もできる軽い鍬 除草もできる多機能タイプの軽い鍬です 畑の土掘り・土ならし・畝作りなど、幅広い用途に使用でき、ステンレス製の刃には穴があいているので、水切れがよく、柔らかい草の草刈り・草削りにも向いています
用途畑の土掘り・土ならし・畝作りなど 材質頭/ステンレス、柄/アルミ 頭部寸法(mm)195×80×105 柄長さ(mm)1200
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)76 刃高(mm)160 トラスコ品番335-4211 質量(g)360
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど 刃長(mm)193 柄長さ(mm)390 材質(柄部) 先幅(mm)35 総質量(kg)0.45
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど 柄長さ(mm)390 材質(柄部)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど 刃長(mm)345 柄長さ(mm)390 材質(柄部) 先幅(mm)35 総質量(kg)0.5
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

片手三本鍬です。家庭菜園・ガーデニングの土おこしなどの作業に向いてます。
用途除草や、土の耕しの際に 柄長さ(mm)385 爪数3 アズワン品番64-3672-04
1個
859 税込945
4日以内出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど 刃長(mm)234 柄長さ(mm)390 材質(柄部) 先幅(mm)85・76 総質量(kg)0.5
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り。土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、うね作り、穴掘りに。 頭部寸法(mm)120×65×45 柄長さ(mm)330
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど 刃長(mm)160 柄長さ(mm)390 材質(柄部) 先幅(mm)76 総質量(kg)0.48
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど 刃長(mm)160 柄長さ(mm)390 材質(柄部) 総質量(kg)0.45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

片手鍬巾広型タイプと引き手ヘルパー楽引きのセット品です。 楽引きは、引手を補助し、作業での疲労を軽減します。
用途ガーデニング作業用
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

交換柄です
長さ(mm)900 先端サイズ(mm)31.5×60
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

浅野木工所四万十式 鬼鍬
畑の除草から畝作り、スジつけまでできる 菜園道研究家・沖田和雄氏監修商品 鍬がさらに進化した!鍬と鎌と三角ホーがドッキング!5面ある刃を有効利用して土起こし・土ならし・除草ができるうえ、尖った先端で細かい作業や筋付けもできます 1本あれば多用途に使える便利品です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。 材質柄/アルミ 質量(g)660 頭部寸法(mm)250×80×105 柄長さ(mm)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65 全長(mm)360 質量(g)500
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。畝つくり、谷あげ、土ならし、畑内の除草に最適です。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄 柄長さ(mm)1350
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

使用者の身長や使用状況に合わせて、簡単に柄の角度が替えられます。柔らかい土の耕耘や除草に適した「引き鍬」、固い土の耕耘や畝作りに適した「打ち鍬」までの柄の角度変更が、ボルトを緩めるだけで簡単に出来ます。角度が変わることで作業姿勢や持つ部分は勿論、土を掘るのか、寄せるのか、といった使い方まで変える事ができ、これ1本で畑作業で必要な鍬をカバーできます。刃先焼き入れ処理済ステンレスヘッドで、錆びにくく、土離れがよいため作業性抜群です。
用途開墾、畝立て作業。 爪長さ(mm)約125×290 材質刃部:ステンレス(420J2) 柄部:椎 角度(°)最大:86、最小:60 柄長さ(mm)約900 材質(刃)ステンレス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

角度が変えられる鍬 柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に便利な、角度が変えられる鍬です 頭の角度は約35°~75°まで変更でき、お客様のお好みの角度や用途に合わせて使用できます 頭の中央部が盛り上がっていて、土をすくう際に土塊を割りやすい形状になっています 当製品のステンレス製「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します 用途:土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、畝作り、穴掘り
用途柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に 材質柄/ポプラ 質量(g)1800 頭部寸法(mm)125×400 柄長さ(mm)1290
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

角度が変えられる鍬 柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に便利な、角度が変えられる鍬です 頭の角度は約35°~75°まで変更でき、お客様のお好みの角度や用途に合わせて使用できます 頭の中央部が盛り上がっていて、土をすくう際に土塊を割りやすい形状になっています 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します 用途:土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、畝作り、穴掘り
用途柔らかい土の耕耘や畝づくり・除草に 材質柄/ポプラ 質量(g)1150 頭部寸法(mm)125×400 柄長さ(mm)1290
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

草刈り、草削りに 適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起し、溝掘り、うね作り、穴掘り。 頭部寸法(mm)180×80×104 柄長さ(mm)1200
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

作業しやすいカーブ形状のヘッドタイプ
材質ステンレス 全長(mm)320 質量(g)196 材質(柄部) アズワン品番64-2255-21
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

草刈り、草削りに 適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起し、溝掘り、うね作り、穴掘り。 頭部寸法(mm)180×80×104 柄長さ(mm)1200
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り 全長(mm)1500 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)860 刃長(mm)240 刃幅(mm)130
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)380 質量(g)240 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷