プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。
刃幅(mm)230
柄長さ(mm)1000
刃長(mm)335
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)125
切刃長さl(mm)285
寸法(mm)1050
全長(mm)1050
質量(g)1090
刃の厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プロユースにお勧め、本職タイプ
用途溝掃除、畑の土寄せ作業に
全長(mm)1510
寸法(mm)1510×150×315
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)300
トラスコ品番780-7660
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
1丁
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途土づくり作業用
材質頭部:刃物鋼柄部:木
全長(mm)1520
高さ(mm)1520
奥行(mm)145
鍬の専門メーカーがタケノコ掘り専用に造った本格的な鍬です。レジャーでのタケノコ堀りはもちろん、プロも使う丈夫な逸品です。タケノコ掘り専用鍬ですが、自重で土を掘り込める肉厚の長刃が、家庭菜園では耕作の初めの土が固く締まった畑の土起こしにも使えます。鋭い切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの丈夫な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り。
刃幅(mm)85
柄長さ(mm)900
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
関連キーワード