ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります
本体は耐久性に優れた真鍮を使用
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
材質真鍮,スチール
質量(kg)0.05
色ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×11×51(U字部分含む)
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。
圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。
施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品キー3本
寸法(mm)40
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)40
寸法F(mm)7
寸法D(mm)22
寸法E(mm)23
寸法B(mm)61
寸法C(mm)16
仕上(本体)パールニッケルメッキ
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)ステンレス鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
構造が複雑でピッキングに強いディンプルキーを採用
鍵の複製が困難な為、盗難防止性は従来品よりも高いです
ESL-RPD(注文コード9298598)に対応しています
用途0
付属品鍵3本
材質真鍮
質量(kg)0.037
色ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×16×56
1個
¥1,835
税込¥2,019
当日出荷
解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)15.5
材質(吊)真鍮クローム
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠
鍵の紛失によるトラブルから解放されます
いろいろな用途で使えるダイヤルキーです
■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm)
■材質:亜鉛合金
■重量:約35g
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様セキュリティー強度1
材質亜鉛合金、スチール製
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.8×12×34
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます
1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
クリック感があり番号を合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック
幅(mm)38
色ブラック
つる径(Φmm)6
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる!
解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。
管理者と使用者の明確な区別ができます。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(吊)鉄
付属品番号設定用キー1本
質量(g)140
材質(キー)真ちゅう
アズワン品番64-2325-80
日本緑十字社品番195081
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。
暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。
子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。
ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
材質(本体)真鍮
ロックダイヤル式
材質(ツル)ステンレス
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。
付属品キー3本
材質(本体)ステンレス
ロックキー式
材質(吊)ステンレス
切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠
付属品キー×3本
材質(本体)真鍮
種類別キー
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠
付属品キー×3本
材質真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。
鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)4
セット内容ワイヤー×1本、カギ×3本、ロックパーツA×1個、ロックパーツB×1個
質量(g)290
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロックプッシュボタン式
呼称(mm)50
トラスコ品番849-0170
材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)25
幅(mm)36
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)145
径(Φmm)7
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長型 4段
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.6
全長(mm)121.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.35
アズワン品番64-7750-75
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
用途海外への旅行時などに
幅(mm)30
色ブラック
寸法A(mm)3
規格寸法(mm)30
ノートパソコンのセキュリティスロットにセットするだけで、ノートパソコンやマウス、テンキー等を同時に盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難にも設置可能。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様液晶モニタにも対応
トラスコ品番539-2799
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ2.2mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個
質量(g)83
対応機種3~4×6.5~8mmサイズのセキュリティスロットを持つノートパソコン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ
品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ
径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9
使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)
耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上
鍵標準鍵ナンバー(500)
取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)
動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
関連キーワード