こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色アイボリー
設置方式携帯・固定兼用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質SPCC、PP
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適
付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)本体:30、収納部:2
収納数10台
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65
収納機器スマートフォン
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
アジャスターあり
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20
色ホワイト
収納数10台
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)。アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉の開きは扉を外して変更することができます。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部)
収納数10台
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)17
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560
色(マンセル値)N1.0
鍵1種類
総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10)
アジャスターあり
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:10台
同期方式可否:否
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418
鍵●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類
総耐荷重(kg)30各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に
材質スチール
色ホワイトグレー
間口(mm)350
設置方式携帯・固定用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に
色ホワイトグレー
材質スチール
設置方式携帯・固定用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
扉はスプリングフック付です。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。
用途鍵の保管、整理に
キーシリンダー錠
材質スチール
色アイボリー
奥行(mm)53
設置方式固定式
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
引き出し式のキーボックス(鍵保管収納庫)です。小型書庫の上に置けるよう、 奥行を380m/mにしてあります。引出し内の整理番号と引出し番号の組合せで、いくつでも整理できます。
仕様キープレート:30mm×100mmと大型で玉クサリ付(整理用ステッカー付)
材質スチール製
色アイボリー
タイプ引出し式、据え置き型
奥行(mm)380
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)29×39×105
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。
付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード
色アイボリー
タイプダイヤル錠式
奥行(mm)53
把手高(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。
ホルダー数10個
付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本
材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙
質量(g)140
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)
設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
固定式壁掛用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様壁掛式
材質スチール製
奥行(mm)53
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付。マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。
材質本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレン
色シルバーメタリック
仕上合成樹脂焼付塗装
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)
材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
使用工具プラスドライバー、手袋
使用温度範囲0~45℃
フレーム色ホワイト
使用湿度範囲45~85%
収納数10台
色(天板)ホワイト
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65
収納数10台
最大積載段数3段
鍵有(1種類)
総耐荷重(kg)30、各収納部2
アジャスターあり
キャスターの有無なし
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
関連キーワード