こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質SPCC、PP
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:20台
同期方式可否:否
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り
鍵●有無:有●種類:1種類
総耐荷重(kg)60各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:20台
同期方式可否:否
鍵●有無:有●種類:1種類
総耐荷重(kg)60各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。
キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。
材質本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×599×64
便利なキータグ付属。
壁用取付ネジ付属。
キーボックスの扉は施錠できます(キー2個付属)。
本体裏面に壁掛け用穴が開いており、付属のネジで簡単に取り付け可。
用途ビル管理、事務所、倉庫などの鍵収納に最適
色アイボリー
付属品本体施錠用鍵2本、キータグ、壁取り付け用ネジ
材質スチール
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝
付属品鍵2個付
材質本体=スチール・ABS、キーホルダー=PP・スチール
関連キーワード