ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール
設置方式壁掛け型
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
色ベージュ
材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ
箱入数1台(小箱)
設置方式壁掛け・携帯兼用
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質SPCC、PP
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
シリンダーロック付
取付けネジ付
ホルダーの色がカラー分けされています。
取手付で持ち歩くことができます。
鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:40個●サイズ(mm):330×40×270●重量:1.8kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青
ホルダー数40
アズワン品番65-2294-54
1台
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
用途鍵の集約管理。
仕様鍵付タイプ(キーボックス本体)
材質本体:スチール
奥行(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ10 0231
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)400
高さ(mm)410
奥行(mm)146
材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)10
ホルダー数40
関連キーワード