ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
こんなお得な商品も!
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー方式シリンダー式
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。
セーフティ機構付きです。
タイプ前輪錠
付属品スペアキー1本(合計2本)
仕上クロムメッキ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。
専用のワンタッチブラケット付属です。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本、ブランケット
材質スチール
色ブラック
適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm
加工樹脂
ワイヤー長(mm)1800
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプリング錠
付属品取り付けバンド(3種類)
適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式ディンプルキー
種別店舗
文字のぼり 自転車の鍵トラブル 解決致します!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。
付属品キー3本
寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14
色ブラック
質量(g)約940
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー数2本
キー方式シリンダー式
施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に
ワイヤー長(mm)1970
材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)
長さ(mm)43
幅(mm)19
色シルバー
ワイヤー径(Φmm)4.5
ロックダイヤル式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本
取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。
キーウェーブキー
汎用の自転車カバー。撥水加工を施した色褪せしにくい原着糸の丈夫な生地を使用。こだわりの2本針ミシンにより堅牢縫製。前輪部分に防犯に役立つ40mmアイレット仕様の鍵穴付き。センターバックル(※子供用はベルト無し)と後部ヒモしぼりで風飛びにも強い。風飛び防止に役立つ各種機能付き。小さく畳まなくても収納できるゆったりサイズの収納袋付き(サイズ:高さ約30cm×幅26cm)
用途自転車ボディカバー
素材150デニールオックス生地・ポリエステル100%
自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用
適合26型、27型
材質ポリエステル
寸法(mm)1900×1020
色シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
前後子供のせ装着車(3人乗り用自転車)に対応の車体カバーです。
後方はファスナーで高さのサイズ変更が可能で、後ろ子供のせ未装着車にも対応します。
ワンタッチバックル付きベルトと、後方裾部分の紐を絞り込み固定することでカバーがめくれ上がるのを防ぎます。
前後それぞれにワイヤー錠を通せる鍵穴付きで盗難防止に最適です。
厚手で丈夫な生地(ナイロン300D)には表面撥水加工を施し、雨による浸み込みを抑えます。
材質300Dナイロン
色シルバー
寸法(長さL×幅W)(mm)1900×高さ1150(後方)-1100(前方)※後方はファスナー閉時780
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約201
内径(Φmm)約9(ワイヤー)
寸法(Φmm)約11.5
キー方式シリンダーとキー
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
ロックを通せる鍵穴付
40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、
フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。
速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
用途外出時のヘルメットの保管に
付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール
色ブラック
質量(g)53
外形寸法(mm)45×20×65
ロックシリンダー
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
前後がひと目でわかる!
ミラー部分のカラーと前後ロックホールの色で、カバーの前後がすぐにわかります
しっかり固定
センターのワンタッチバックルでかんたんに固定できます
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
屋内・軒下でのご使用に
雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ
屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】中央のバックルで固定、【ロックホール】前部赤・後部黒 ロック用ホール
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
変速段数シマノ製外装6段変速
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
鍵シリンダー式リング錠
ライト種類前照灯:LED前照灯
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
使用充電器AC100~240
総質量(kg)26
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
ロックを通せる鍵穴付
40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。
耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。
揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-2366-83
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量29mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640
電源(V)充電器: AC100-240
全幅(mm)595(目安)
ハンドル高さ(mm)1050~1100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)約3.5
サドルの高さ(mm)700~860
走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)33
欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
仕様前カゴ:ワイヤーバスケット
照明前:LEDオートライト
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×83×66
装備品リアキャリア(荷台)、チェーンカバー
鍵リング錠
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車。スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。お買い物に荷物の移動に大変便利!!。今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!。ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。重心が低く優れた安定感。前輪18インチ・後輪14インチ。運転免許証を返納した方にも大好評。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ。1年間保証書付き
仕様アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V
付属品バッテリー用鍵×3本
材質本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金
色アイスグレー
質量(g)バッテリー:約124
耐荷重(kg)(約)80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×58×95.5
充電時間(時間)約3.5
走行距離(km)約30(充電1回分/低モード時)
座面高(cm)(約)67.5~84.5
総質量(kg)(約)27
1台
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロックダイヤル式
仕様3桁ダイヤル可変式
材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)(ワイヤー)約105
色ブラック
質量(g)約38
寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43
ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
電動アシストで、ビーチクルーザーの新境地へ。アウトドアブランドJeepが手がける電動アシスト自転車。クラシックなアメリカンスタイルに先進技術を融合した、Jeepの電動式アーバンクルーザー。トルクセンサーによる自然なアシストが快適な乗り心地を実現。タフなデザインと性能を兼ね備えた1台。
用途通勤・通学、アウトドア等
その他【荷台】クラス18リアキャリア
全長(mm)1880
質量(kg)25.4
全幅(mm)590
照明【前照灯】LEDライト(約8,000カンデラ)【後照灯】ソーラーテールライト(点滅モード/JIS規格準拠のリフレクター付き)
変速機なし(シングルスピード)
バッテリー容量(Ah)10.4 (24V)
タイヤサイズ26×2.125
モード【アシスト】1モード
適応身長(cm)160~
サドルの高さ(mm)820~950
鍵後輪リング錠
走行距離(km)約60(※平坦な道で走行した場合。保証値ではありません。)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ